RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:CAT5E, Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:現場取り付け可能なRJ45 IDCコネクタ●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP20、IP67●長さ:13.8mm●幅:6.6mm●深さ:52.2mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:130047●BradR RJ45フィールド取り付け可能シールド付きプラグ. Molex社のCat6a RJ45フィールド取り付け可能シールド付きコネクタ製品。このIP20 RJ45プラグは、最も苛酷な環境及び激しい振動の用途に最適です。頑丈なダイキャスト亜鉛ハウジングに金めっき黄銅コンタクトを備えるこのオスCat6aコネクタは、最も要求の厳しいシステムへの優れたソリューションを提供します。ストレート / ライトアングルフィールド取り付け可能コネクタは、IDC方式で終端処理され、押してロックするカップリングの機構を備え、確実なかん合接続を実現します。10 Gbitイーサネット用に500 MHzの速度を実現するこのRJ45プラグ製品は、最新の産業設計に不可欠です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 完全シールド. IDC接続. IP20等級. Cat6a性能. 押してロックするカップリング. 10 Gbitイーサネット. 用途. GPS. テレマティクス. モバイルデータ. 鉄道データネットワーク. 飲食料品製造. 高速画像通信 注文コード48464326 品番130047-8008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:CAT5E, Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:現場取り付け可能なRJ45 IDCコネクタ●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●IP保護等級:IP20、IP67●長さ:13.8mm●幅:6.6mm●深さ:52.2mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:130047●BradR RJ45フィールド取り付け可能シールド付きプラグ. Molex社のCat6a RJ45フィールド取り付け可能シールド付きコネクタ製品。このIP20 RJ45プラグは、最も苛酷な環境及び激しい振動の用途に最適です。頑丈なダイキャスト亜鉛ハウジングに金めっき黄銅コンタクトを備えるこのオスCat6aコネクタは、最も要求の厳しいシステムへの優れたソリューションを提供します。ストレート / ライトアングルフィールド取り付け可能コネクタは、IDC方式で終端処理され、押してロックするカップリングの機構を備え、確実なかん合接続を実現します。10 Gbitイーサネット用に500 MHzの速度を実現するこのRJ45プラグ製品は、最新の産業設計に不可欠です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 完全シールド. IDC接続. IP20等級. Cat6a性能. 押してロックするカップリング. 10 Gbitイーサネット. 用途. GPS. テレマティクス. モバイルデータ. 鉄道データネットワーク. 飲食料品製造. 高速画像通信 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする