内容量1袋(1000個)
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●長さ:11.68mm●深さ:21.65mm●シリーズ:RJ45●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●Molex Cat5eシールド付きRJ45モジュラプラグコネクタ - 95043シリーズ. 95043シリーズのCat5eシールド付きRJ45モジュラプラグコネクタは、ショートボディデザインで、丸型ケーブルとの併用に適しています。これらのCat5e RJ45プラグには、EMI及びRFI保護性能のあるシールドが付いています。ハウジングは、透明なポリカーボネート製で、ケーブルにかかる張力を緩和する黒いブーツ付きのタイプもあります。これらのCat5e RJ45プラグコネクタのコンタクトは、金めっきが施されたIDT端子です。. 品番 ; 386-2772 386-2772 直径5.10 → 5.60 mmのケーブルに適合 品番 ; 386-2744 386-2744 直径5.10 → 5.60 mmのケーブルに適合、黒い絶縁ブーツ付き 品番 ; 386-2766 386-2766 直径5.60 → 6.20 mmのケーブルに適合、黒い絶縁ブーツ付き. 特長と利点. ショートボディデザイン EMI / RFI保護用のシールド 張力を緩和する黒いブーツ IDT端子インターフェイス. 製品用途の情報. これらのCat5eシールド付きRJ45プラグコネクタは、家電、データ通信、産業、及びネットワーキング産業分野の音声、データ、高速ネットワーキング用途に最適です。
注文コード48464369
品番95043-2881