画像準備中

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:11.86mm●深さ:6.6mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex Cat5eシールド付きRJ45モジュラプラグコネクタ - 95043シリーズ. 95043シリーズのCat5eシールド付きRJ45モジュラプラグコネクタは、ショートボディデザインで、丸型ケーブルとの併用に適しています。これらのCat5e RJ45プラグには、EMI及びRFI保護性能のあるシールドが付いています。ハウジングは、透明なポリカーボネート製で、ケーブルにかかる張力を緩和する黒いブーツ付きのタイプもあります。これらのCat5e RJ45プラグコネクタのコンタクトは、金めっきが施されたIDT端子です。. 品番 ; 386-2772 386-2772 直径5.10 → 5.60 mmのケーブルに適合 品番 ; 386-2744 386-2744 直径5.10 → 5.60 mmのケーブルに適合、黒い絶縁ブーツ付き 品番 ; 386-2766 386-2766 直径5.60 → 6.20 mmのケーブルに適合、黒い絶縁ブーツ付き. 特長と利点. ショートボディデザイン EMI / RFI保護用のシールド 張力を緩和する黒いブーツ IDT端子インターフェイス. 製品用途の情報. これらのCat5eシールド付きRJ45プラグコネクタは、家電、データ通信、産業、及びネットワーキング産業分野の音声、データ、高速ネットワーキング用途に最適です。 注文コード48464378 品番95043-5891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●長さ:11.86mm●深さ:6.6mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex Cat5eシールド付きRJ45モジュラプラグコネクタ - 95043シリーズ. 95043シリーズのCat5eシールド付きRJ45モジュラプラグコネクタは、ショートボディデザインで、丸型ケーブルとの併用に適しています。これらのCat5e RJ45プラグには、EMI及びRFI保護性能のあるシールドが付いています。ハウジングは、透明なポリカーボネート製で、ケーブルにかかる張力を緩和する黒いブーツ付きのタイプもあります。これらのCat5e RJ45プラグコネクタのコンタクトは、金めっきが施されたIDT端子です。. 品番 ; 386-2772 386-2772 直径5.10 → 5.60 mmのケーブルに適合 品番 ; 386-2744 386-2744 直径5.10 → 5.60 mmのケーブルに適合、黒い絶縁ブーツ付き 品番 ; 386-2766 386-2766 直径5.60 → 6.20 mmのケーブルに適合、黒い絶縁ブーツ付き. 特長と利点. ショートボディデザイン EMI / RFI保護用のシールド 張力を緩和する黒いブーツ IDT端子インターフェイス. 製品用途の情報. これらのCat5eシールド付きRJ45プラグコネクタは、家電、データ通信、産業、及びネットワーキング産業分野の音声、データ、高速ネットワーキング用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする