画像準備中

RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス 、 LANカテゴリ:Cat5e 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタタイプ:ソケット 、 シールドタイプ:シールドなし 、 向き:ストレート 、 IP保護等級:IP67 、 長さ:33mm 、 幅:38.1mm 、 深さ:18.8mm 、 シリーズ:84702 、 シリーズ番号:5 、 Molex産業用パネル取り付けRJ45レセプタクル. 産業用各種RJ45コネクタにより、堅牢で耐久性に優れたネットワークソリューションが実現します。 このシリーズの産業用イーサネット接続製品は現場向けで、現地で簡単に組み立てられます。. 過酷な環境での保護を目的とするオーバーモールド接続によりIP67等級 幅広い動作温度範囲 -40 ℃ → +85 ℃ ケーブル取り付け済みEJ45プラグはパネル取り付けレセプタクル(代表品番 ; 822-3286 822-3286 )及び基板レセプタクル(代表品番 ; 822-3289 822-3289 )と組み合わせて使用するように設計されており、確実な保護を実現 注文コード48464396 品番84702-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス 、 LANカテゴリ:Cat5e 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタタイプ:ソケット 、 シールドタイプ:シールドなし 、 向き:ストレート 、 IP保護等級:IP67 、 長さ:33mm 、 幅:38.1mm 、 深さ:18.8mm 、 シリーズ:84702 、 シリーズ番号:5 、 Molex産業用パネル取り付けRJ45レセプタクル. 産業用各種RJ45コネクタにより、堅牢で耐久性に優れたネットワークソリューションが実現します。 このシリーズの産業用イーサネット接続製品は現場向けで、現地で簡単に組み立てられます。. 過酷な環境での保護を目的とするオーバーモールド接続によりIP67等級 幅広い動作温度範囲 -40 ℃ → +85 ℃ ケーブル取り付け済みEJ45プラグはパネル取り付けレセプタクル(代表品番 ; 822-3286 822-3286 )及び基板レセプタクル(代表品番 ; 822-3289 822-3289 )と組み合わせて使用するように設計されており、確実な保護を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする