日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●幅:51mm●深さ:49.78mm●シリーズ番号:130058
注文コード
48464405
品番
1300580059
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●幅:51mm●深さ:49.78mm●シリーズ番号:130058
RoHS指令(10物質対応)
対応