日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●コネクタタイプ:RJ45●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●幅:33mm●深さ:50mm●シリーズ:RJ-Lnxx●シリーズ番号:130058
注文コード
48464423
品番
1300580057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コネクタタイプ:RJ45●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●幅:33mm●深さ:50mm●シリーズ:RJ-Lnxx●シリーズ番号:130058
RoHS指令(10物質対応)
対応