RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:1●コネクタタイプ:RJ45●向き:ストレート●シリーズ:CP3
注文コード
48464667
品番
175-0143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:1●コネクタタイプ:RJ45●向き:ストレート●シリーズ:CP3
RoHS指令(10物質対応)
対応