RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ポート数:1●極数:1●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●シリーズ:CP3
注文コード
48464676
品番
175-0145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ポート数:1●極数:1●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●シリーズ:CP3
RoHS指令(10物質対応)
対応