RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●極数:2●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●遮蔽RJ45 Tアダプタ. 遮蔽RJ45 T型スプリッタ。 このメス / メスTは、3本の遮蔽オスケーブルを接続できます。
注文コード
48464685
品番
349-3477
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●極数:2●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●遮蔽RJ45 Tアダプタ. 遮蔽RJ45 T型スプリッタ。 このメス / メスTは、3本の遮蔽オスケーブルを接続できます。