RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:ストレート●長さ:22.75mm●幅:11.68mm●深さ:8.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●RS Cat5 RJ45シールド付きEMTモジュラデータプラグ. 信頼できるRSブランドに導入された、このCat5 RJ45シールド付きEMTモジュラデータプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製シェルを備えています。このCat5 RJ45シールド付きEMTモジュラデータプラグはより線に適しており、イーサネット用途に最適です。 注文コード48464703 品番791-8501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:ストレート●長さ:22.75mm●幅:11.68mm●深さ:8.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●RS Cat5 RJ45シールド付きEMTモジュラデータプラグ. 信頼できるRSブランドに導入された、このCat5 RJ45シールド付きEMTモジュラデータプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製シェルを備えています。このCat5 RJ45シールド付きEMTモジュラデータプラグはより線に適しており、イーサネット用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする