内容量1袋(5個)仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6、Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:UTP●向き:ストレート●長さ:22.5mm●幅:11.68mm●深さ:7.9mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●RS Cat6 / 6a RJ45非シールドモジュラデータプラグ. Cat6 / 6a RJ45非シールドモジュラデータプラグは、金めっきコンタクト及びポリカーボネート製シェルを備えています。 このCat6 / 6a RJ45非シールドモジュラデータプラグは、より線ワイヤ用に最適です。注文コード48464719品番791-8504