SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48464746
品番
RPCE-01-E-00.50-D-C5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:1●IP保護等級:IP68●長さ:46.1mm●幅:17.51mm●深さ:23mm●シリーズ:RPCE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応