RJ45 モジュラーコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●コネクタタイプ:プラグ●IP保護等級:IP67●長さ:20.1mm●幅:20.2mm●深さ:72.6mm●IP67プッシュプルプラスチック製プラグ. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。10ギガビット対応で、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 銅接続用Cat6aスルーアウト. マーカータグホルダ 注文コード48465008 品番IE-PS-V04P-RJ45-FH -1963160000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:オス●LANカテゴリ:Cat6a●コネクタタイプ:プラグ●IP保護等級:IP67●長さ:20.1mm●幅:20.2mm●深さ:72.6mm●IP67プッシュプルプラスチック製プラグ. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。10ギガビット対応で、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 銅接続用Cat6aスルーアウト. マーカータグホルダ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする