WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:10●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●向き:横型●長さ:18.1mm●幅:11.8mm●深さ:18.6mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
注文コード
48465035
品番
634008150021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●極数:10●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●向き:横型●長さ:18.1mm●幅:11.8mm●深さ:18.6mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金