WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ポート数:1●極数:4●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:垂直●長さ:15.4mm●幅:14mm●深さ:13mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
注文コード
48465096
品番
634108149621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ポート数:1●極数:4●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:垂直●長さ:15.4mm●幅:14mm●深さ:13mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応