内容量1セット(29個)
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:13.95mm●幅:15.88mm●深さ:21.84mm●コンタクト材質:フェライト●コンタクトめっき:金●トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
注文コード48465175
品番7499211121A