WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
RJ45 モジュラーコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(21個)
仕様
ジェンダー:メス●ポート数:4●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:青銅ニッケルめっき●向き:横型●長さ:63.75mm●幅:13.25mm●深さ:15.75mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
注文コード
48465227
品番
615032137921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
62
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス●ポート数:4●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:青銅ニッケルめっき●向き:横型●長さ:63.75mm●幅:13.25mm●深さ:15.75mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応