メンズカーディガン 203-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード48465359 品番203-11-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

抗ピル素材を使用したメンズカーディガン
衿:V衿袖:セットイン袖口:二重編両サイドポケット付

ネイビー サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)アクリル70・毛30 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57 着丈(cm)67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48465359 203-11-L 20125787 203-11-L メンズカーディガン 203 KAZEN メンズカーディガン 203 KAZEN 1枚 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする