KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズカーディガン 203-11
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465377
品番
203-11-3L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン
衿:V衿袖:セットイン袖口:二重編両サイドポケット付
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
アクリル70・毛30
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71