内容量1セット(20個)
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●コネクタタイプ:ソケット●長さ:13.13mm●幅:15.75mm●深さ:25mm●トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
注文コード48465437
品番7499012121