内容量1セット(30個)
仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●極数:8C●コネクタタイプ:ソケット●IP保護等級:IP20●幅:12.3mm●コンタクト材質:銅合金●産業用イーサネットコアアセンブリ. TE ConnectivityのRJ45コネクタ製品は、信頼性の高いネットワーク接続が必要な場合に最適です。プラグとソケットはIP20等級で、最大12 mmの固体から保護されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 熱可塑樹脂ハウジング 銅合金のコンタクト
注文コード48465638
品番1871295-1