RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●ポート数:1●極数:8C●コネクタタイプ:ソケット●IP保護等級:IP20●幅:12.3mm●コンタクト材質:銅合金●産業用イーサネットコアアセンブリ. TE ConnectivityのRJ45コネクタ製品は、信頼性の高いネットワーク接続が必要な場合に最適です。プラグとソケットはIP20等級で、最大12 mmの固体から保護されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 熱可塑樹脂ハウジング 銅合金のコンタクト 注文コード48465647 品番1871295-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●ポート数:1●極数:8C●コネクタタイプ:ソケット●IP保護等級:IP20●幅:12.3mm●コンタクト材質:銅合金●産業用イーサネットコアアセンブリ. TE ConnectivityのRJ45コネクタ製品は、信頼性の高いネットワーク接続が必要な場合に最適です。プラグとソケットはIP20等級で、最大12 mmの固体から保護されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 熱可塑樹脂ハウジング 銅合金のコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする