曜日別特売

RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:15.37mm●幅:15.37mm●深さ:30.48mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●CommScope SL 110シリーズCat 5e RJ45モジュラジャック. 汎用ワイヤパターン搭載のSL 110シリーズCat 5e RJ45パネル取り付けモジュラジャックです。 SL 110シリーズCat 5e RJ45モジュラジャックは8極で、コンタクトに金めっきが施されています。 このRJ45ジャックは、ストレインリリーフが組み込まれたUL94V-0ポリカーボネート製ハウジングを備えています。 また、22 AWG~24 AWGの単線及び24 AWG~26 AWGのより線に対応します。 品番 ; 782-5702 782-5702 ライトアーモンド色のハウジング 品番 ; 782-5685 782-5685 黒色のハウジング 品番 ; 782-5705 782-5705 白色のハウジング 品番 ; 782-5691 782-5691 オレンジ色のハウジング 品番 ; 782-5689 782-5689 青色のハウジング 品番 ; 782-5695 782-5695 赤色のハウジング 品番 ; 782-5708 782-5708 黄色のハウジング 品番 ; 782-5698 782-5698 緑色のハウジング 品番 ; 909-7757 909-7757 黒色のハウジング注文コード48465717品番1375189-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8P8C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:15.37mm●幅:15.37mm●深さ:30.48mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金●CommScope SL 110シリーズCat 5e RJ45モジュラジャック. 汎用ワイヤパターン搭載のSL 110シリーズCat 5e RJ45パネル取り付けモジュラジャックです。 SL 110シリーズCat 5e RJ45モジュラジャックは8極で、コンタクトに金めっきが施されています。 このRJ45ジャックは、ストレインリリーフが組み込まれたUL94V-0ポリカーボネート製ハウジングを備えています。 また、22 AWG~24 AWGの単線及び24 AWG~26 AWGのより線に対応します。 品番 ; 782-5702 782-5702 ライトアーモンド色のハウジング 品番 ; 782-5685 782-5685 黒色のハウジング 品番 ; 782-5705 782-5705 白色のハウジング 品番 ; 782-5691 782-5691 オレンジ色のハウジング 品番 ; 782-5689 782-5689 青色のハウジング 品番 ; 782-5695 782-5695 赤色のハウジング 品番 ; 782-5708 782-5708 黄色のハウジング 品番 ; 782-5698 782-5698 緑色のハウジング 品番 ; 909-7757 909-7757 黒色のハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする