曜日別特売
2170668-1 RJ45ソケット TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48465726

RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(245個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:ジャック●向き:アングル●長さ:15.1mm●幅:25.8mm●深さ:24.8mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金(局所的なめっき部分)、スズ(はんだ部分)●TE Connectivity Cat 6アングルジャック. Cat6シングルポート、8ポジション基板実装ジャックのシリーズです。このRJ45モジュラジャックは、よりシンプルなケーブル接続を可能にする45度の角度のエントリを備えます。RJ45モジュラジャックは角度の付いた設計のため、縦型やライトアングルよりもアクセスしやすくなっています。一般的な用途には、サーバー、ルータ、スイッチ、電話、消費者電化製品が含まれます。注文コード48465726品番2170668-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat6●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:ジャック●向き:アングル●長さ:15.1mm●幅:25.8mm●深さ:24.8mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金(局所的なめっき部分)、スズ(はんだ部分)●TE Connectivity Cat 6アングルジャック. Cat6シングルポート、8ポジション基板実装ジャックのシリーズです。このRJ45モジュラジャックは、よりシンプルなケーブル接続を可能にする45度の角度のエントリを備えます。RJ45モジュラジャックは角度の付いた設計のため、縦型やライトアングルよりもアクセスしやすくなっています。一般的な用途には、サーバー、ルータ、スイッチ、電話、消費者電化製品が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする