内容量1セット(80個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:ジャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:16.1mm●幅:59.07mm●深さ:21.24mm●シリーズ:6339167●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5マルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. TE Connectivity製の2ポート8 way RJ45モジュラジャックです。 シールドされたCat 5コネクタは、金めっきのりん青銅コンタクトを備え、黒色の耐熱ナイロンハウジング素材でできています。 3.56 mmの基板テール長さの基板アースオプションがあります。 RJ45モジュラジャックは、コンピュータネットワークや電話用途で広く使用されています。注文コード48465753品番6339167-2