RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:ジャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:16.1mm●幅:59.07mm●深さ:21.24mm●シリーズ:6339167●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5マルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. TE Connectivity製の2ポート8 way RJ45モジュラジャックです。 シールドされたCat 5コネクタは、金めっきのりん青銅コンタクトを備え、黒色の耐熱ナイロンハウジング素材でできています。 3.56 mmの基板テール長さの基板アースオプションがあります。 RJ45モジュラジャックは、コンピュータネットワークや電話用途で広く使用されています。 注文コード48465769 品番6339167-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:ジャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:16.1mm●幅:59.07mm●深さ:21.24mm●シリーズ:6339167●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5マルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. TE Connectivity製の2ポート8 way RJ45モジュラジャックです。 シールドされたCat 5コネクタは、金めっきのりん青銅コンタクトを備え、黒色の耐熱ナイロンハウジング素材でできています。 3.56 mmの基板テール長さの基板アースオプションがあります。 RJ45モジュラジャックは、コンピュータネットワークや電話用途で広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする