5558524-1 RJ45ソケット TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 48465814

RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(80個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:13.64mm●幅:59.18mm●深さ:21.34mm●シリーズ:5558524●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、スズめっき銅亜鉛合金シールドとUL 94V-0ハウジングを備えた製品です。このCat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、ライトアングル(サイドエントリ)スルーホール基板実装で、8P8Cコンタクト構成となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 782-5764 782-5764 は1列4ポートで、基板接地オプション付き. 品番 ; 782-5610 782-5610 は1列2ポートで、基板及びパネル接地オプション付き. 品番 ; 820-8170 820-8170 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き. 品番 ; 820-8344 820-8344 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き、はんだテール位置番号が非標準(詳細は図面を参照). 品番 ; 820-8353 820-8353 は1列6ポートで、基板及びパネル接地オプション付き注文コード48465814品番5558524-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:13.64mm●幅:59.18mm●深さ:21.34mm●シリーズ:5558524●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、スズめっき銅亜鉛合金シールドとUL 94V-0ハウジングを備えた製品です。このCat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、ライトアングル(サイドエントリ)スルーホール基板実装で、8P8Cコンタクト構成となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 782-5764 782-5764 は1列4ポートで、基板接地オプション付き. 品番 ; 782-5610 782-5610 は1列2ポートで、基板及びパネル接地オプション付き. 品番 ; 820-8170 820-8170 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き. 品番 ; 820-8344 820-8344 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き、はんだテール位置番号が非標準(詳細は図面を参照). 品番 ; 820-8353 820-8353 は1列6ポートで、基板及びパネル接地オプション付きRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする