内容量1セット(75個)
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:13.64mm●幅:87.122mm●深さ:21.336mm●シリーズ:5558525●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、スズめっき銅亜鉛合金シールドとUL 94V-0ハウジングを備えた製品です。このCat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、ライトアングル(サイドエントリ)スルーホール基板実装で、8P8Cコンタクト構成となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 782-5764 782-5764 は1列4ポートで、基板接地オプション付き. 品番 ; 782-5610 782-5610 は1列2ポートで、基板及びパネル接地オプション付き. 品番 ; 820-8170 820-8170 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き. 品番 ; 820-8344 820-8344 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き、はんだテール位置番号が非標準(詳細は図面を参照). 品番 ; 820-8353 820-8353 は1列6ポートで、基板及びパネル接地オプション付き
注文コード48465823
品番5558525-1