内容量1セット(225個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:22.99mm●幅:16mm●深さ:31.03mm●シリーズ:1888653●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5、AdvancedTCA又はAdvancedMC、基板取り付けモジュラRJ45ジャック. Cat5 RJ45モジュラジャック製品は、TE ConnectivityのAdvancedTCA又はAdvancedMC規格に準拠します。 これらの低プロファイルRJ45モジュラジャックは、基板からのオフセットなので、AdvancedMCフェイスプレートの半分の高さで収まります。 これらの8P8C RJ45シールド付きジャックにはパネルアーススプリングが付いていて、シングルポートや、1 x 2又は1 x 4ポート構成を用意しています。. ; 787-1638 787-1638 RJ45ジャック、シングルポート、緑 / 黄及び緑 / 黄のLED ; 820-8198 820-8198 RJ45ジャック、シングルポート、緑及び黄のLED ; 820-8230 820-8230 RJ45ジャック、4つのポート、緑及び黄のLED ; 820-8287 820-8287 RJ45ジャック、2つのポート、緑及び黄のLED注文コード48465839品番1888653-4