RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:13.64mm●幅:87.122mm●深さ:21.336mm●シリーズ:5558525●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、スズめっき銅亜鉛合金シールドとUL 94V-0ハウジングを備えた製品です。このCat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、ライトアングル(サイドエントリ)スルーホール基板実装で、8P8Cコンタクト構成となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 782-5764 782-5764 は1列4ポートで、基板接地オプション付き. 品番 ; 782-5610 782-5610 は1列2ポートで、基板及びパネル接地オプション付き. 品番 ; 820-8170 820-8170 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き. 品番 ; 820-8344 820-8344 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き、はんだテール位置番号が非標準(詳細は図面を参照). 品番 ; 820-8353 820-8353 は1列6ポートで、基板及びパネル接地オプション付き 注文コード48465866 品番5558525-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:13.64mm●幅:87.122mm●深さ:21.336mm●シリーズ:5558525●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●TE Connectivity Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャック. Cat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、スズめっき銅亜鉛合金シールドとUL 94V-0ハウジングを備えた製品です。このCat 5eマルチポート基板実装モジュラRJ45ジャックは、ライトアングル(サイドエントリ)スルーホール基板実装で、8P8Cコンタクト構成となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 782-5764 782-5764 は1列4ポートで、基板接地オプション付き. 品番 ; 782-5610 782-5610 は1列2ポートで、基板及びパネル接地オプション付き. 品番 ; 820-8170 820-8170 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き. 品番 ; 820-8344 820-8344 は1列4ポートで、基板タブ及び3 x 背面パネル接地タブ付き、はんだテール位置番号が非標準(詳細は図面を参照). 品番 ; 820-8353 820-8353 は1列6ポートで、基板及びパネル接地オプション付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする