画像準備中

RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:19.32mm●幅:13.9mm●深さ:18.6mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、スズ●TE Connectivity CLOUDSPLITTER Cat 5e RJ45 SMTモジュラジャック. CLOUDSPLITTER Cat5e EIA568-C.2対応のSMTライトアングルRJ45シールド付きモジュラジャックは、優れた信号性能を発揮し、リンクアクティビティやネットワーク速度検証用のステータスLEDを内蔵しています。このPoE Cat5eシールド付きRJ45コネクタは、標準のRJ45シールド付きプラグ及びCLOUDSPLITTERプラグアセンブリに対応しており、ニッケルにスズめっきのシールドが施された耐熱GF熱可塑樹脂ハウジングを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 790-5233 790-5233 8極信号コンタクトを装備. 品番 ; 790-5224 790-5224 8極信号コンタクト及び5 Aで最大50 V dcを給電可能な2極パワーコンタクトを装備. CLOUDSPLITTER Cat5e PoEケーブルアセンブリについては、品番 ; 790-5236 790-5236 及び ; 790-5230 790-5230 を参照 注文コード48465875 品番2178126-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●取り付けタイプ:表面実装●極数:8●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:19.32mm●幅:13.9mm●深さ:18.6mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、スズ●TE Connectivity CLOUDSPLITTER Cat 5e RJ45 SMTモジュラジャック. CLOUDSPLITTER Cat5e EIA568-C.2対応のSMTライトアングルRJ45シールド付きモジュラジャックは、優れた信号性能を発揮し、リンクアクティビティやネットワーク速度検証用のステータスLEDを内蔵しています。このPoE Cat5eシールド付きRJ45コネクタは、標準のRJ45シールド付きプラグ及びCLOUDSPLITTERプラグアセンブリに対応しており、ニッケルにスズめっきのシールドが施された耐熱GF熱可塑樹脂ハウジングを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 790-5233 790-5233 8極信号コンタクトを装備. 品番 ; 790-5224 790-5224 8極信号コンタクト及び5 Aで最大50 V dcを給電可能な2極パワーコンタクトを装備. CLOUDSPLITTER Cat5e PoEケーブルアセンブリについては、品番 ; 790-5236 790-5236 及び ; 790-5230 790-5230 を参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする