内容量1リール(80個)仕様ジェンダー:メス 、 LANカテゴリ:Cat6 、 ポート数:1 x 1 、 極数:8 、 コネクタタイプ:RJ45モジュラジャック 、 シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅 、 向き:ライトアングル 、 IP保護等級:IP20 、 長さ:19.75mm 、 幅:21.5mm 、 深さ:13.8mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:2031994 、 TE Connectivity Cat6 RJ45反転ジャック、磁気回路を内蔵. TE Connectivity製の産業用RJ45ジャック製品です。基板実装の反転ジャックには、磁気部品が内蔵されているので、ノイズや干渉に対するEMIシールドが強化され、より信頼性の高い接続が実現します。拡張された温度範囲と耐腐食性を備えた、これらの頑丈なRJ45ジャックは、非常に過酷な環境における用途に最適です。このシリーズの産業用モジュラジャックは、10/100 Base T又は1 GBのデータ伝送速度とLEDステータスインジケータのオプションを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 厚い金めっきで耐腐食性を向上. 幅広い使用温度範囲 -40 → +85 ℃. EMI保護強化. 製品寿命の最小要件 10年. ペーストはんだ付けに使用する260 ℃のリフローピン. 小型のPCBフットプリントで、大きな容量と優れた性能を発揮. 用途. ルータ. ハブ. PLC. スイッチ. ワイヤレスアクセスポイント. RJ45接続を備えたすべての産業用途. イーサネットを必要とするすべての産業用途注文コード48465909品番2301994-3