RJ45ソケット TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(80個) 仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat6 取り付けタイプ:PCBマウント 極数:8 コネクタタイプ:RJ45モジュラジャック シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅 向き:ライトアングル IP保護等級:IP20 長さ:19.75mm 幅:21.5mm 深さ:13.8mm コンタクト材質:銅合金 シリーズ番号:2031994 TE ConnecTUVity Cat5 RJ45標準ジャック、磁気回路を内蔵. TE ConnecTUVity製の産業用RJ45ジャック製品です。基板実装の標準ジャックには、磁気部品が内蔵されているので、ノイズや干渉に対するEMIシールドが強化され、より信頼性の高い接続が実現します。拡張された温度範囲と耐腐食性を備えた、これらの頑丈なRJ45ジャックは、非常に過酷な環境における用途に最適です。このシリーズの産業用モジュラジャックは、10/100 Base-T又は1 GBのデータ伝送速度とLEDステータスインジケータのオプションを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 厚い金めっきで耐腐食性を向上. 幅広い使用温度範囲 -40 +85 ℃. EMI保護強化. 製品寿命の最小要件 10年. ペーストはんだ付けに使用する260 ℃のリフローピン. 小型のPCBフットプリントで、大きな容量と優れた性能を発揮. 用途. ルータ. ハブ. PLC. スイッチ. ワイヤレスアクセスポイント. RJ45接続を備えたすべての産業用途. イーサネットを必要とするすべての産業用途 注文コード48465945 品番2301994-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量58種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat6 取り付けタイプ:PCBマウント 極数:8 コネクタタイプ:RJ45モジュラジャック シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅 向き:ライトアングル IP保護等級:IP20 長さ:19.75mm 幅:21.5mm 深さ:13.8mm コンタクト材質:銅合金 シリーズ番号:2031994 TE ConnecTUVity Cat5 RJ45標準ジャック、磁気回路を内蔵. TE ConnecTUVity製の産業用RJ45ジャック製品です。基板実装の標準ジャックには、磁気部品が内蔵されているので、ノイズや干渉に対するEMIシールドが強化され、より信頼性の高い接続が実現します。拡張された温度範囲と耐腐食性を備えた、これらの頑丈なRJ45ジャックは、非常に過酷な環境における用途に最適です。このシリーズの産業用モジュラジャックは、10/100 Base-T又は1 GBのデータ伝送速度とLEDステータスインジケータのオプションを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 厚い金めっきで耐腐食性を向上. 幅広い使用温度範囲 -40 +85 ℃. EMI保護強化. 製品寿命の最小要件 10年. ペーストはんだ付けに使用する260 ℃のリフローピン. 小型のPCBフットプリントで、大きな容量と優れた性能を発揮. 用途. ルータ. ハブ. PLC. スイッチ. ワイヤレスアクセスポイント. RJ45接続を備えたすべての産業用途. イーサネットを必要とするすべての産業用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする