KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズスラックス 252-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48466208
品番
252-22-LL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
風合いと肌触りにこだわったスラックスツータック、脇ゴム、両脇・両後ろポケット付、ウエストベルト通し付
色
ミントグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
90(フリー)
ヒップ(cm)
117
素材
アレニエ、ポリエステル100%
ワタリ(cm)
37.5
適応ウエスト(cm)
86〜91