内容量1個仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P4C●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:31.42mm●幅:19.07mm●深さ:26.11mm●シリーズ:MagJack●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●Stewart磁気ジャックコネクタモジュール. Belのコネクタと磁気学を組み合わせた内蔵デバイスの包括的な製品ラインを提供するStewart Magjackコネクタモジュールシリーズです。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、及び信号絶縁を実現します。採用されている各磁気ジャックコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ストレート及びライトアングルの両方を用意. 実装タイプ スルーホール注文コード48466399品番C893-1DX1-E5