内容量1袋(5個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:1P1C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:20.57mm●幅:14.99mm●深さ:16mm●シリーズ:95009●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。注文コード48466593品番95009-7881