内容量1セット(1120個)
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:1P1C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:垂直●長さ:16.64mm●幅:15.24mm●深さ:16.25mm●シリーズ:95522●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex 95522シリーズCat 3垂直RJモジュラジャック(高プロファイル). 高さ16.25 mmの高プロファイル、業界標準フットプリントの95522シリーズCat 3垂直スルーホール実装RJ11及びRJ45モジュラジャックです。 これらのCat 3 RJ11及びRJ45基板ジャックコネクタは、基板の配置及び保持の機能、リブ付きハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えており、SMT互換性もあります。 RJプラグコネクタのかん合製品については、90075シリーズを参照してください。
注文コード48466609
品番95522-2887