曜日別特売
95522-2887 RJ45モジュラジャック Molex 日本モレックス(molex) 48466618

RJ45モジュラジャック Molex

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:1P1C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:垂直●長さ:16.64mm●幅:15.24mm●深さ:16.25mm●シリーズ:95522●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex 95522シリーズCat 3垂直RJモジュラジャック(高プロファイル). 高さ16.25 mmの高プロファイル、業界標準フットプリントの95522シリーズCat 3垂直スルーホール実装RJ11及びRJ45モジュラジャックです。 これらのCat 3 RJ11及びRJ45基板ジャックコネクタは、基板の配置及び保持の機能、リブ付きハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えており、SMT互換性もあります。 RJプラグコネクタのかん合製品については、90075シリーズを参照してください。注文コード48466618品番95522-2887
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:1P1C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:垂直●長さ:16.64mm●幅:15.24mm●深さ:16.25mm●シリーズ:95522●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex 95522シリーズCat 3垂直RJモジュラジャック(高プロファイル). 高さ16.25 mmの高プロファイル、業界標準フットプリントの95522シリーズCat 3垂直スルーホール実装RJ11及びRJ45モジュラジャックです。 これらのCat 3 RJ11及びRJ45基板ジャックコネクタは、基板の配置及び保持の機能、リブ付きハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクトを備えており、SMT互換性もあります。 RJプラグコネクタのかん合製品については、90075シリーズを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする