内容量1セット(1309個)仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:シールドなし●向き:ストレート●長さ:15.08mm●幅:15.24mm●深さ:15.7mm●シリーズ:95503●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。注文コード48466636品番95503-2881