RJ45モジュラジャック Molex

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:16.38mm●幅:13.46mm●深さ:15.75mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:44620●Molex 44620シリーズRJ45モジュラジャック、反転、RJ11キープアウト. Molex 44620シリーズCat3 RJ45 8/8反転モジュラジャックは、RJ11キープアウト機能とパネルアースタブを備えています。 注文コード48466697 品番44620-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:16.38mm●幅:13.46mm●深さ:15.75mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:44620●Molex 44620シリーズRJ45モジュラジャック、反転、RJ11キープアウト. Molex 44620シリーズCat3 RJ45 8/8反転モジュラジャックは、RJ11キープアウト機能とパネルアースタブを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする