内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:32.36mm●幅:13.45mm●深さ:15.47mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●Molex 44248シリーズ連結構成、モジュラジャック、反転、低プロファイル. Molex 44248シリーズ連結構成、Cat3モジュラジャックは、反転、低プロファイルタイプです。 品番 ; 800-6992 800-6992 は、スナップフィット式ペグと照明パイプを備えた2ポートシールド付きRJ45 8/8です。 品番 ; 800-6952 800-6952 は、スナップフィット式ペグを備えた2ポートシールド付きRJ45 8/8です。注文コード48466706品番44248-0029