内容量1袋(5個)
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat3●取り付けタイプ:表面実装●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:18.1mm●幅:15.24mm●深さ:12.55mm●シリーズ:95540●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●Molex 95540シリーズCat 3ライトアングルSMT低プロファイルRJ45モジュラジャック. 95540シリーズCat 3 SMTライトアングルマウントRJ45モジュラジャック(11.5 mmの薄型)です。 このCat 3 ISDN規格RJ45モジュラジャックは、EMI / RFI保護用の内部シールド、基板配置 / 保持機能、基板アース、高い信頼性を備えた金めっき角型コンタクト、そして0.10 mm配置を備えています。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。
注文コード48466715
品番95540-6886