曜日別特売
43223-8128 RJ45モジュラジャック Molex 日本モレックス(molex) 48466724

RJ45モジュラジャック Molex

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:31.09mm●幅:16.1mm●深さ:21.08mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43223●Molex 43223シリーズマルチポートRJ45モジュラジャック. Molexがお届けする43223シリーズマルチポートCat3 / 4モジュラジャックは、低プロファイル、ライトアングル、スルーホール実装タイプです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 800-6968 800-6968 は、シールド付きでフランジレスタイプの2ポートRJ45ジャックです。. 品番 ; 800-6999 800-6999 は、シールド付きでフランジレスタイプの4ポートRJ45ジャックです。注文コード48466724品番43223-8128
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:31.09mm●幅:16.1mm●深さ:21.08mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43223●Molex 43223シリーズマルチポートRJ45モジュラジャック. Molexがお届けする43223シリーズマルチポートCat3 / 4モジュラジャックは、低プロファイル、ライトアングル、スルーホール実装タイプです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 800-6968 800-6968 は、シールド付きでフランジレスタイプの2ポートRJ45ジャックです。. 品番 ; 800-6999 800-6999 は、シールド付きでフランジレスタイプの4ポートRJ45ジャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする