内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:59.03mm●幅:16.1mm●深さ:21.08mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●Molex 43223シリーズマルチポートRJ45モジュラジャック. Molexがお届けする43223シリーズマルチポートCat3 / 4モジュラジャックは、低プロファイル、ライトアングル、スルーホール実装タイプです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 800-6968 800-6968 は、シールド付きでフランジレスタイプの2ポートRJ45ジャックです。. 品番 ; 800-6999 800-6999 は、シールド付きでフランジレスタイプの4ポートRJ45ジャックです。注文コード48466733品番43223-8146