曜日別特売
44193-0003 RJ45モジュラジャック Molex 日本モレックス(molex) 48466749

RJ45モジュラジャック Molex

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●取り付けタイプ:表面実装●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:30.48mm●幅:11.8mm●深さ:16.89mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:44193●Molex 44193シリーズ2ポートモジュラジャック、低プロファイル、ライトアングルSMT. Molex 44193シリーズ2ポートCat3、4モジュラジャックは低プロファイルかつライトアングルのSMTタイプで、埋込型はんだタブ付きです。注文コード48466749品番44193-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat3, Cat4●取り付けタイプ:表面実装●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:30.48mm●幅:11.8mm●深さ:16.89mm●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:44193●Molex 44193シリーズ2ポートモジュラジャック、低プロファイル、ライトアングルSMT. Molex 44193シリーズ2ポートCat3、4モジュラジャックは低プロファイルかつライトアングルのSMTタイプで、埋込型はんだタブ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする