曜日別特売

RJ45モジュラジャック Molex

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:磁気ジャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:59.18mm●幅:25.46mm●深さ:38.53mm●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex 85732 / 85735シリーズマグネティックジャック、PoE、RJ45. これらのMolex 85732 / 87535シリーズのPower over Ethernet PlusマルチポートRJ45マグネティックジャックは、30 Wの電力のIEEE802.abギガビットイーサネット接続に対応しています。 品番 ; 817-9139 817-9139 は、2 x 6スタックのマルチポートRJ45 PoE+対応ギガビットマグネティックジャックと2色(緑-黄)のLEDを搭載しています。 品番 ; 817-9148 817-9148 は2 x 4スタックのマルチポートRJ45 PoE+対応ギガビットマグネティックジャックと2色(緑-黄)のLEDを搭載しています。注文コード48466758品番85735-1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:メス●LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●取り付けタイプ:PCBマウント●極数:8●コネクタタイプ:磁気ジャック●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:59.18mm●幅:25.46mm●深さ:38.53mm●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Molex 85732 / 85735シリーズマグネティックジャック、PoE、RJ45. これらのMolex 85732 / 87535シリーズのPower over Ethernet PlusマルチポートRJ45マグネティックジャックは、30 Wの電力のIEEE802.abギガビットイーサネット接続に対応しています。 品番 ; 817-9139 817-9139 は、2 x 6スタックのマルチポートRJ45 PoE+対応ギガビットマグネティックジャックと2色(緑-黄)のLEDを搭載しています。 品番 ; 817-9148 817-9148 は2 x 4スタックのマルチポートRJ45 PoE+対応ギガビットマグネティックジャックと2色(緑-黄)のLEDを搭載しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする