ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
RJ45モジュラプラグ Harting
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:表面実装●極数:4●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:ストレート●長さ:13mm●幅:23.3mm●深さ:57.3mm●シリーズ:Han-Modular●シリーズ番号:0945●Hanモジュラアクセサリ. Hanモジュラアクセサリ製品一式です。. ポリアミドハウジング材質
注文コード
48466986
品番
09454001100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat5●取り付けタイプ:表面実装●極数:4●コネクタタイプ:モジュラープラグ●向き:ストレート●長さ:13mm●幅:23.3mm●深さ:57.3mm●シリーズ:Han-Modular●シリーズ番号:0945●Hanモジュラアクセサリ. Hanモジュラアクセサリ製品一式です。. ポリアミドハウジング材質