RJパッチパネル Molex Premise Networks

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●シリーズ:PowerCat●PowerCat 6パネル. PowerCat 6パッチパネルは、垂直及び水平方向のケーブルをすっきりと接続するためのシンプルで効果的な方法です。. DataGate Plus(TM)IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568B配線用の識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み フロントポートとリアポートにラベルを付けることが可能 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 ケーブルストレインリリーフ及びケーブルをすっきり取り回すことが可能な一体型リアケーブルマネージメントトレイが付属 タイラップと取り付け用ハードウェア付属 注文コード48467406 品番PID-00141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,245
販売価格(税別)
22,950
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LANカテゴリ:Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●シリーズ:PowerCat●PowerCat 6パネル. PowerCat 6パッチパネルは、垂直及び水平方向のケーブルをすっきりと接続するためのシンプルで効果的な方法です。. DataGate Plus(TM)IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568B配線用の識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み フロントポートとリアポートにラベルを付けることが可能 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 ケーブルストレインリリーフ及びケーブルをすっきり取り回すことが可能な一体型リアケーブルマネージメントトレイが付属 タイラップと取り付け用ハードウェア付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする