仕様LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:48●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:2U●高さ:44.45mm●幅:483mm●深さ:115mm●色:黒●Cat 5e Sealed Patch Panel. Sealed patch panel LSA style termination blocks Easy field label systems Port identification Supplied with cable ties
RoHS指令(10物質対応)対応