仕様LANカテゴリ:Cat5e, Cat6●ポート数:24●インタフェースタイプ:RJ45●シールドタイプ:UTP●ラック高さ:1U●高さ:44.45mm●幅:483mm●深さ:79.1mm●色:グレー●RS Pro Cat 5e / Cat 6 Patch Panel Frame. Brought to you by RS Pro, a series of Patch panel frames, specifically for use with Cat5e, Cat6 and Cat6a Keystone jacks. Perfect for situations where loose Ethernet cables are in view or at risk of being damaged. All models are highly reliable and excellent quality. Features and Benefits. Unloaded patch panels suitable for Cat5e and Cat6 once loaded. Easy field label system. Port identification
RoHS指令(10物質対応)対応